KB-9-15JP-7100 Kraftband Powerband PREDATOR GATES
Raubtier-PowerBand 15J
Siehe technische InformationenReferenzen
Gates:15JP7100/9 PREDATOR POWERBAND
Rubix:1610505
Hersteller:919571009
EAN:5414465597640

Produktdetails : KB-9-15JP-7100 Kraftband Powerband PREDATOR GATES
Kraftband Powerband PREDATOR GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 15jp |
|---|---|
| Innenlänge | 6700 mm |
| Anzahl der Rippen | 9 |
| Werkstoff | cr |
| Ausführung | ar |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3.505,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
4.171,51 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
