KB-12-15JP-3550 (GATES) Kraftband Powerband PREDATOR GATES
Raubtier-PowerBand 15J
Siehe technische InformationenReferenzen
Gates:15JP3550/12 PREDATOR POWERBAND
Rubix:1496144
Hersteller:919535512
EAN:5414465596391

Produktdetails : KB-12-15JP-3550 (GATES) Kraftband Powerband PREDATOR GATES
Kraftband Powerband PREDATOR GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 15jp |
|---|---|
| Innenlänge | 3550 mm |
| Anzahl der Rippen | 12 |
| Werkstoff | cr |
| Ausführung | ar |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.273,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.705,92 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
