KB-4-15JP-1700 Kraftband Powerband PREDATOR GATES
Raubtier-PowerBand 15J
Siehe technische InformationenReferenzen
Gates:15JP1700/4 PREDATOR POWERBAND
Rubix:1604425
Hersteller:919517004
EAN:5414465586972

Produktdetails : KB-4-15JP-1700 Kraftband Powerband PREDATOR GATES
Kraftband Powerband PREDATOR GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 15jp |
|---|---|
| Innenlänge | 1700 mm |
| Anzahl der Rippen | 4 |
| Werkstoff | cr |
| Ausführung | ar |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
424,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
504,63 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
