GN612-8-M16X1.5-AK Rastriegel ohne Kunststoffkappe, mit Kontermutter, Stahl
Rastriegel, Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 612-8-M16X1,5-AK
Rubix:92380
Hersteller:GN 612-8-M16X1,5-AK
EAN:4045525311145




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | stahl/kunststoff |
|---|---|
| Bolzendurchmesser | 10 mm |
| Form | ak |
Produktdetails : GN612-8-M16X1.5-AK Rastriegel ohne Kunststoffkappe, mit Kontermutter, Stahl
Rastriegel GN 612 werden eingesetzt, wenn der Raststift zeitweise nicht vorstehen soll. Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Raststift eingezogen. Die Rastkerbe ermöglicht ein sicheres Positionieren.F
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 78 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl/kunststoff |
| Bolzendurchmesser | 10 mm |
| Form | ak |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73182900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,91 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std