Arretier- oder Verschlusselemente – Indexierfinger Elesa+Ganter GN 672-6-M12X1,5-AK-ST, Werkstoff: Kunststoff (PA)/Stahl
Rastriegel, Führung Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 672-6-M12X1,5-AK-ST
Rubix:1131022
Hersteller:GN 672-6-M12X1,5-AK-ST
EAN:4045525882621




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | kunststoff (pa)/stahl |
|---|---|
| Bolzendurchmesser | 6 mm |
| Form | ak |
Produktdetails : GN672-6-M12X1.5-AK-ST Rastriegel mit Kontermutter, Raststift Stahl
Rastriegel GN 672 werden eingesetzt, wenn der Raststift zeitweise nicht vorstehen soll. Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Raststift eingezogen. Die Rastkerbe ermöglicht ein sicheres Positionieren. Bei diesen Rastriegeln mit Führung aus Kunststoff handelt es sich um eine sehr preisgünstige Ausführung.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 25 g |
|---|---|
| Werkstoff | kunststoff (pa)/stahl |
| Bolzendurchmesser | 6 mm |
| Form | ak |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,26 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen