GN717-6-M10-BK-ST Rastbolzen mit Kontermutter mit Knopf
Rastbolzen, Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 717-6-M10-BK-ST
Rubix:644980
Hersteller:717-6-M10-BK-ST
EAN:4045525358898





Produktdetails : GN717-6-M10-BK-ST Rastbolzen mit Kontermutter mit Knopf
Rastbolzen GN 717 stellen eine sehr preisgünstige Rastbolzen-Variante dar, die sich zudem durch sehr kleine Baumaße auszeichnet. Ihr Einsatz beschränkt sich auf Anwendungsfälle, bei denen keine präzise Positionierung erforderlich ist. Aufgrund der kleinen Baumaße der Rastbolzen GN 717 ist bei der Montage zu beachten, dass die in obiger Tabelle angegeben max. Anzugsmomente nicht überschritten werden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 23 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Ausführung | gn 717 |
| Bolzendurchmesser | 6 mm |
| Form | bk |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73182900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,81 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
