GN817-5-5-G Rastbolzen mit Gewindezapfen
Rastbolzen, Stahl / Kunststoff-Knopf
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 817-5-5-G
Rubix:132706
Hersteller:GN 817-5-5-G
EAN:4045525384798






Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | stahl/kunststoff |
|---|---|
| Ausführung | gn 817 |
| Bolzendurchmesser | 5 mm |
Produktdetails : GN817-5-5-G Rastbolzen mit Gewindezapfen
Rastbolzen GN 817 Form C / CK werden eingesetzt, wenn der Raststift zeitweise nicht vorstehen soll. Hierzu wird der Knopf nach dem Einziehen des Stiftes um 90° gedreht. Durch eine Rastkerbe wird der Knopf in dieser Position gehalten.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 16 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl/kunststoff |
| Ausführung | gn 817 |
| Bolzendurchmesser | 5 mm |
| Form | g |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73182900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,45 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen