GN617.2-10-BK-NI Rastbolzen ohne Rastsperre, mit Kontermutter, Edelstahl
Rastbolzen, Raststift Edelstahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 617.2-10-BK-NI
Rubix:669649
Hersteller:617.2-10-BK-NI






Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | edelstahl/kunststoff |
|---|---|
| Ausführung | gn 617.2 |
| Bolzendurchmesser | 10 mm |
Produktdetails : GN617.2-10-BK-NI Rastbolzen ohne Rastsperre, mit Kontermutter, Edelstahl
Edelstahl-Rastbolzen GN 617.2 mit Kunststoff-Führung stellen eine preisgünstige Rastbolzen-Variante dar. Die Abmessungen entsprechen den Rastbolzen GN 617 bzw. GN 617.1. Die Rastbolzen der Form C / CK werden eingesetzt, wenn der Raststift zeitweise nicht vorstehen soll. Hierzu wird der Knopf nach dem Einziehen des Stiftes um 90° gedreht. Durch eine Rastkerbe wird der Knopf in dieser Position gehalten.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 69 g |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl/kunststoff |
| Ausführung | gn 617.2 |
| Bolzendurchmesser | 10 mm |
| Form | bk |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,09 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen