GN414.1-10-12-AK Rastbolzen mit Klick-Sperre, Entsperren über Druckknopf
Rastbolzen mit Klick-Rastsperre
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 414.1-10-12-AK
Rubix:1863484
Hersteller:GN 414.1-10-12-AK
EAN:4045525095366




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | stahl; kunststoff (polyamid pa); thermoplast (polyacetal pom) |
|---|---|
| Ausführung | brüniert; raststift gehärtet; griff/kopf: kunststoff (polyamid pa) schwarz matt (nicht demontierbar; alternativ schwarzgrau ral 7021, matt); druckknopf: thermoplast (polyacetal pom) rot ral 3000, matt |
| Bolzendurchmesser | 10 mm |
Produktdetails : GN414.1-10-12-AK Rastbolzen mit Klick-Sperre, Entsperren über Druckknopf
Rastbolzen GN 414.1-10-12-AK mit Klick-Rastsperre: Raststift wird bei eingezogener Position verriegelt und nur über den roten Druckknopf axial entriegelt.
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | stahl; kunststoff (polyamid pa); thermoplast (polyacetal pom) |
|---|---|
| Ausführung | brüniert; raststift gehärtet; griff/kopf: kunststoff (polyamid pa) schwarz matt (nicht demontierbar; alternativ schwarzgrau ral 7021, matt); druckknopf: thermoplast (polyacetal pom) rot ral 3000, matt |
| Bolzendurchmesser | 10 mm |
| Form | ak |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,49 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
Werkstoff
stahl; kunststoff (polyamid pa); thermoplast (polyacetal pom)
Ausführung
brüniert; raststift gehärtet; griff/kopf: kunststoff (polyamid pa) schwarz matt (nicht demontierbar; alternativ schwarzgrau ral 7021, matt); druckknopf: thermoplast (polyacetal pom) rot ral 3000, matt