GN414.1-10-12-A Rastbolzen mit Klick-Sperre, Entsperren über Druckknopf
Rastbolzen mit Klick-Rastsperre
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 414.1-10-12-A
Rubix:1863483
Hersteller:414.1-10-12-A
EAN:4045525085077




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | stahl (brüniert; raststift gehärtet); kunststoff (polyamid pa; griff); thermoplast (polyacetal pom; druckknopf) |
|---|---|
| Ausführung | a: ohne kontermutter; ausführung in stahl: brüniert; raststift gehärtet; griff (knopf): kunststoff polyamid pa, schwarzgrau ral 7021, matt, nicht demontierbar; druckknopf: thermoplast polyacetal pom, rot (ral 3000), matt |
| Bolzendurchmesser | 10 mm |
Produktdetails : GN414.1-10-12-A Rastbolzen mit Klick-Sperre, Entsperren über Druckknopf
Rastbolzen GN 414.1-10-12-A mit Klick-Rastsperre: Der Raststift wird im eingezogenen Zustand arretiert und ist nur per axialem Druck auf den roten Druckknopf entriegelbar.
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | stahl (brüniert; raststift gehärtet); kunststoff (polyamid pa; griff); thermoplast (polyacetal pom; druckknopf) |
|---|---|
| Ausführung | a: ohne kontermutter; ausführung in stahl: brüniert; raststift gehärtet; griff (knopf): kunststoff polyamid pa, schwarzgrau ral 7021, matt, nicht demontierbar; druckknopf: thermoplast polyacetal pom, rot (ral 3000), matt |
| Bolzendurchmesser | 10 mm |
| Form | a |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,10 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
Werkstoff
stahl (brüniert; raststift gehärtet); kunststoff (polyamid pa; griff); thermoplast (polyacetal pom; druckknopf)
Ausführung
a: ohne kontermutter; ausführung in stahl: brüniert; raststift gehärtet; griff (knopf): kunststoff polyamid pa, schwarzgrau ral 7021, matt, nicht demontierbar; druckknopf: thermoplast polyacetal pom, rot (ral 3000), matt