Rastbolzen Elesa+Ganter GN 613-8-AK, Werkstoff: Stahl/Kunststoff
Rastbolzen / Kunststoff-Knopf
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 613-8-AK
Rubix:92403
Hersteller:GN 613-8-AK
EAN:4045525312173






Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | stahl/kunststoff |
|---|---|
| Ausführung | gn 613 |
| Bolzendurchmesser | 8 mm |
Produktdetails : GN613-8-AK Rastbolzen ohne Rastsperre, mit Knopf, mit Kontermutter
Rastbolzen GN 613 in der Form G bzw. GK mit Gewindezapfen sind für Anwendungsfälle gedacht, wo ein Sonderknopf erforderlich ist bzw. die Betätigung des Rastbolzens nicht in der üblichen Weise von Hand erfolgt. Die Rastbolzen sind konstruktiv so ausgelegt, dass sie in Endstellung (Druckfeder ist „auf Block“) auch axiale Kräfte aufnehmen können. Für Anwendungsfälle, bei denen diese wesentlich über der vom Bedienenden aufgebrachten Zugkraft liegen (Form G), sind Rastbolzen GN 817 vorzuziehen. Falls zum Einschrauben erforderlich, kann ein spezieller Schraubendreher GN 613.1 geliefert werden, der, unter den ausgerasteten Knopf geschoben, in den Schraubenschlitz eingreift.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 82 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl/kunststoff |
| Ausführung | gn 613 |
| Bolzendurchmesser | 8 mm |
| Form | ak |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73182900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,72 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std