GN613-8-G-NI Rastbolzen ohne Rastsperre, Gewindezapfen ohne Kontermutter
Rastbolzen Edelstahl / Kunststoff-Knopf
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 613-8-G-NI
Rubix:98199
Hersteller:GN 613-8-G-NI
EAN:4045525312203






Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | edelstahl/kunststoff |
|---|---|
| Ausführung | gn 613 |
| Bolzendurchmesser | 8 mm |
Produktdetails : GN613-8-G-NI Rastbolzen ohne Rastsperre, Gewindezapfen ohne Kontermutter
Rastbolzen GN 613 in der Form G bzw. GK mit Gewindezapfen sind für Anwendungsfälle gedacht, wo ein Sonderknopf erforderlich ist bzw. die Betätigung des Rastbolzens nicht in der üblichen Weise von Hand erfolgt. Die Rastbolzen sind konstruktiv so ausgelegt, dass sie in Endstellung (Druckfeder ist „auf Block“) auch axiale Kräfte aufnehmen können. Für Anwendungsfälle, bei denen diese wesentlich über der vom Bedienenden aufgebrachten Zugkraft liegen (Form G), sind Rastbolzen GN 817 vorzuziehen. Falls zum Einschrauben erforderlich, kann ein spezieller Schraubendreher GN 613.1 geliefert werden, der, unter den ausgerasteten Knopf geschoben, in den Schraubenschlitz eingreift.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 44 g |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl/kunststoff |
| Ausführung | gn 613 |
| Bolzendurchmesser | 8 mm |
| Form | g |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73182900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,44 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen