3110022855 Randleiste Solid Fatigue-Step männliche Kante Ecke sw
Randleiste
Siehe technische InformationenReferenzen
COBA Europe:SS010002M
Rubix:2923925
EAN:5060103538621
Produktdetails : 3110022855 Randleiste Solid Fatigue-Step männliche Kante Ecke sw
Randleiste Fatigue-Step • Naturkautschuk mit 25 % NBR • Passendes Zubehör für die Fatigue-Step-Arbeitsplatzmatten • Das Eckstück an der Randleiste kann bei Bedarf abgeschnitten werden • Passendes Zubehör für die Fatigue-Step Arbeitsplatzmatten • Ausführung Das Eckstück an der Randleiste kann bei Bedarf abgeschnitten werden. Standard: Naturkautschuk mit 25% NBR.
Technische Informationen
Attribute
| Stärke | 18 mm |
|---|---|
| Farbe | schwarz |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
89,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
106,24 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage





