9261800200 Rändelwerkzeug ohne Rändelrad Schaft 20x20 ZEUS
Rändelwerkzeug
Siehe technische InformationenReferenzen
Zeus:851-20U200806-ECO
Rubix:2949941
Hersteller:851-20U200806-ECO
Produktdetails : 9261800200 Rändelwerkzeug ohne Rändelrad Schaft 20x20 ZEUS
Rändelwerkzeug ohne Rändelrad Schaft 20x20 ZEUS
Rändelwerkzeug, ohne Rändelrad Ausführung: Halter aus Vergütungsstahl. Lieferung ohne Rändelrad. Anwendung: Zum Rändelformen (spanlose Umformung). Für Einstich- und Längsrändelungen verwendbar. Zudem ist das Werkzeug für alle Rändelungen am Werkstück nach DIN 82: RAA, RBL, RBR, RGE 30°, RGE 45° einsetzbar. Profil am Werkstück: RAA - 2 x AA RBL - 2 x RBR RBR - 2 x RBL RGE 30° - 1 x BL 30° + 1 Stück BR 30° RGE 45° - 1 x BL 45° + 1 Stück BR 45° Maschinentyp: Langdrehautomaten (CNC und konventionell), Schaftoberkante = Spitzenhöhe.
Rändelwerkzeug, ohne Rändelrad Ausführung: Halter aus Vergütungsstahl. Lieferung ohne Rändelrad. Anwendung: Zum Rändelformen (spanlose Umformung). Für Einstich- und Längsrändelungen verwendbar. Zudem ist das Werkzeug für alle Rändelungen am Werkstück nach DIN 82: RAA, RBL, RBR, RGE 30°, RGE 45° einsetzbar. Profil am Werkstück: RAA - 2 x AA RBL - 2 x RBR RBR - 2 x RBL RGE 30° - 1 x BL 30° + 1 Stück BR 30° RGE 45° - 1 x BL 45° + 1 Stück BR 45° Maschinentyp: Langdrehautomaten (CNC und konventionell), Schaftoberkante = Spitzenhöhe.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 9261800200 rändelwerkzeug ohne rändelrad schaft 20x20 zeus |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
166,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
197,54 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage