Referenzen
Fischer:059179
Rubix:1720893
Hersteller:S 14 H 100 R
EAN:4006209591796




Produktdetails : S 14 H 100 R Rahmendübel
Langschaftdübel mit Zweifach-Spreizung für fischer Standard-Gerüstverankerung GS 12 für Befestigungen in Lochstein und Porenbeton.
• Optimale Haltewerte zusammen mit fischer Universal-Ösenschraube
• Geeignet für Befestigungen in Lochstein
• Aus hochwertigem Nylon
• Rand verhindert Tieferrutschen und Abplatzungen
• Randnahe Befestigung dank schlanker Spreizgeometrie
Der fischer Dübel S 14 H R ist ein aus hochwertigem Nylon hergestellter Spreizdübel zur Aufnahme der fischer Universal-Ösenschraube GS. Die Spreizflügel verhindern ein Mitdrehen und erleichtern die Montage. Beim Eindrehen der Universal-Ösenschraube verspreizen die zwei Spreizzonen und verankern sicher im Baustoff. Bei Montage in Randnähe den Dübel so drehen, dass die Spreizkraft parallel zum Rand wirkt.
Funktion:
• Die Nylondübel dürfen nur einmalig verwendet werden
• Nicht für Schaukeln, Hängematten o. ä. geeignet
Stärken
• Die Verankerungstiefe von 90 mm bietet besondere Vorteile bei der Verankerung in Lochstein und Porenbeton
• Die integrierte Einschlagsperre vermeidet das vorzeitige Aufspreizen des Dübels bei der Montage
• Da der Dübel nur in zwei Richtungen spreizt, können durch Drehen des Dübels die Spreizkräfte gezielt parallel zum Baustoffrand in den Baustoff eingeleitet werden. Dies ermöglicht geringere Randabstände
Anwendungen
• Fassaden-, Decken- und Dachunterkonstruktionen aus Holz oder Metall
• Fenster
• Tore und Türen
• Kanthölzer
• Balken
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 245x180x67,5 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 486 g |
| Bohrerdurchmesser | 14 mm |
| Länge | 100 mm |
| Werkstoff | nylon |
| Typ | rahmendübel s |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
64,96 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
77,30 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage