Referenzen
Format:24141600, 9124141600
Rubix:1943826
Hersteller:4317784471657
EAN:4317784471657
Produktdetails : 9124141600 Radiusfr. WN VHM TiALN 16,0mm HA Z2 D6mm
Radiusfräser WN VHM TiALN Schaft HA Z2 16mm FORMAT
VHM-Radiusfräser Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Kopierfräsen. Für die HSC-Bearbeitung bis 62 HRC geeignet.
VHM-Radiusfräser Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Kopierfräsen. Für die HSC-Bearbeitung bis 62 HRC geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 16 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 140 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
195,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
233,17 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

