40X68X7 WB NBR 70 Wellendichtring WB
Radialwellendichtring WA
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Dichtomatik:49383193
Rubix:29068
Hersteller:49383193

Dokumente
Produktdetails : 40X68X7 WB NBR 70 Wellendichtring WB
Radialwellendichtring in Standardausführung nach DIN 3760 mit einem Elastomer-Außenmantel, der einen Metalleinsatz überdeckt, sowie einer federbelasteten Dichtlippe. Zusätzlich ist die Standardausführung mit einer luftseitigen Schutzlippe (WAS) lieferbar.
Anwendungen
Abdichtung von rotierenden Maschinenelementen wie Wellen, Naben und Achsen.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 68 mm |
| Breite | 7 mm |
| Werkstoff | nbr |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,65 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std