60X90X8 BAUMSL NBR 72 902 Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAUM4SLX7

Radial-Wellendichtring

Siehe technische Informationen

Referenzen

Freudenberg Sealing Technologies:BAUM4SLX7 60,00 90,00 8,00 902
Rubix:1160411
Hersteller:49376572
60X90X8 BAUMSL NBR 72 902 Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAUM4SLX7

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite8 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 60X90X8 BAUMSL NBR 72 902 Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAUM4SLX7


Standardbauform nach DIN 3760 Mit Zugfeder Mit Schutzlippe Gummierter Außenmantel

Stärken

Sehr gute statische Dichtwirkung bei dünnflüssigen oder gasförmigen Medien Hohe chemische Beständigkeit Für Hochtemperaturanwendungen geeignet Ausgleich von Wärmedehnung z.B. in Leichtmetallgehäusen, sehr gute Dichtwirkung bei größeren Rauheiten und geteilten Gehäusen Höchste Lebensdauer

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite8 mm
Werkstoffnbr
Ausführungdichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe
69,31 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
82,47 € inkl. MwSt.
Staffelpreise
5 bis 19 Stück
69,31 € exkl. MwSt. / 5 Stück
20 bis 49 Stück
62,14 € exkl. MwSt. / 5 Stück
50 bis 99 Stück
56,56 € exkl. MwSt. / 5 Stück
100 bis 199 Stück
51,24 € exkl. MwSt. / 5 Stück
200 bis 499 Stück
45,77 € exkl. MwSt. / 5 Stück
500 und mehr
38,53 € exkl. MwSt. / 5 Stück
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen