LRA-TPA 75K-ELS-FK-E01 Lenkrolle elektrisch leitfähig mit Fadenschutz
Rad
Siehe technische InformationenReferenzen
Blickle:LRA-TPA 75KF-ELS-E01
Rubix:226910
Hersteller:744013
EAN:4047526042509

Produktdetails : LRA-TPA 75K-ELS-FK-E01 Lenkrolle elektrisch leitfähig mit Fadenschutz
Schwerlast-Lenkrolle, mit Kopfplattenbefestigung, Schwerlastrad, mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Besthane® Soft, mit Radkörper aus Nylon, mit Kunststoff-Fadenschutz
Stärken
-Nicht abfärbend, nicht verschmutzend
Technische Informationen
Attribute
| Tragfähigkeit | 50 kg |
|---|---|
| Raddurchmesser | 75 mm |
| Radbreite | 25 mm |
| Radkörper-/Felgenmaterial | polypropylen |
| Laufbelag-/Reifenmaterial | gummi |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Lagertyp | kugellager (c) |
| Laufbelag- / Reifenfarbe | grau |
| Shorehärte A | 85 Shore |
| 101 mm | |
| 25 mm | |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 87169090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
33,02 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
