POTH 125/12G Rad Polyurethan-Laufbelag

Rad mit thermoplastischem Polyurethan-Laufbelag, mit schwerem Polyamid-Radkörper, mit Fadenschutz aus Kunststoff, klein, mit zusätzlicher Kugellagerabdichtung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Blickle:POTH 125/12G
Rubix:144142
Hersteller:454736
EAN:4047526454739
POTH 125/12G Rad Polyurethan-Laufbelag

Technische Zusammenfassung

Tragfähigkeit350 kg
Raddurchmesser125 mm
Radbreite40 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : POTH 125/12G Rad Polyurethan-Laufbelag


Laufbelag:

  • hochwertiges thermoplastisches Polyurethan (TPU), Härte 94 Shore A
  • geringer Roll- und Schwenkwiderstand
  • sehr abriebfest
  • Farbe dunkelgrau, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
  • stoffschlüssige, unlösbare Verbindung mit dem Radkörper

Radkörper:

  • hochwertiges Polyamid 6, bruchfest
  • Farbe natur-weiß

Sonstige Eigenschaften:

  • Fadenschutz, klein, mit zusätzlicher Kugellagerabdichtung
  • sehr hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
  • Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht323 g
Tragfähigkeit350 kg
Raddurchmesser125 mm
Radbreite40 mm
Radkörper-/Felgenmaterialpolyamid
Laufbelag-/Reifenmaterialpolyurethan
Min. Temperatur-25 °C
Max. Temperatur70 °C
Lagertypgleitlager
Laufbelag- / Reifenfarbegrau
Shorehärte A94 Shore
40 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode86071910
20,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,40 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen

Tragfähigkeit

350 kg

Raddurchmesser

Radbreite