P 265/25-75R Rad mit Luftreifen, Stahlblech-Felge
Rad mit Luftreifen, mit Stahlblech-Felge
Siehe technische InformationenReferenzen
Blickle:P 265/25-75R
Rubix:228531
Hersteller:254706
EAN:4047526254704


Technische Zusammenfassung
| Tragfähigkeit | 250 kg |
|---|---|
| Raddurchmesser | 260 mm |
| Radbreite | 85 mm |
Produktdetails : P 265/25-75R Rad mit Luftreifen, Stahlblech-Felge
Reifen:
- Luftreifen, Rillenprofil, Härte 60 Shore A
- 4 Ply-Rating, mit Schlauch
- höchster Fahrkomfort
- äußerst bodenschonend, besonders lärmdämpfend
- Farbe schwarz
- Stahlblech, gepresst
- mit eingeschweißter Stahlrohrnabe
- galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +50 °C
- Rad- bzw. Reifenabmessungen gelten für den unbelasteten, neuen Reifen und können sich im Betrieb in Breite und Durchmesser verändern
- Geschwindigkeiten bis max. 16 km/h bei Rädern mit Kugellager und reduzierter Tragfähigkeit möglich
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1720 g |
|---|---|
| Tragfähigkeit | 250 kg |
| Raddurchmesser | 260 mm |
| Radbreite | 85 mm |
| Radkörper-/Felgenmaterial | stahl |
| Laufbelag-/Reifenmaterial | gummi |
| Min. Temperatur | -25 °C |
| Max. Temperatur | 50 °C |
| Lagertyp | rollenlager |
| Laufbelag- / Reifenfarbe | schwarz |
| Shorehärte A | 60 Shore |
| 85 mm | |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 86071910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
50,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
60,13 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
Tragfähigkeit
Raddurchmesser
260 mm