Rolle für Transport Blickle LPA-TPA 75G-FI-ELS, Tragfähigkeit: 50 kg
Rad aus Polyamid
Siehe technische InformationenReferenzen
Blickle:LPA-TPA 75G-FI-ELS
Rubix:226032
Hersteller:624429
EAN:4047526624422

Produktdetails : LPA-TPA 75G-FI-ELS Lenkrolle elektrisch leitfähig mit Stop-Fix
Rad:
- hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Härte 70 Shore D
- sehr geringer Roll- und Schwenkwiderstand
- leichter Lauf auf glatten Böden
- sehr abriebfest
- Farbe schwarz
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 294 g |
|---|---|
| Tragfähigkeit | 50 kg |
| Raddurchmesser | 75 mm |
| Radbreite | 25 mm |
| Radkörper-/Felgenmaterial | polypropylen |
| Laufbelag-/Reifenmaterial | gummi |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Lagertyp | gleitlager |
| Laufbelag- / Reifenfarbe | grau |
| Shorehärte A | 85 Shore |
| Plattenlänge | 60 mm |
| 100 mm | |
| 25 mm | |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 87169090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,96 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
Tragfähigkeit
50 kg
Raddurchmesser
75 mm
