PO 125/12R Polyamid-Rad, mittelschwere Ausführung

Rad aus Polyamid, mit Fadenschutz aus Kunststoff, groß

Siehe technische Informationen

Referenzen

Blickle:PO 125/12R
Rubix:228646
Hersteller:419457
EAN:4047526419455
PO 125/12R Polyamid-Rad, mittelschwere Ausführung

Technische Zusammenfassung

Tragfähigkeit300 kg
Raddurchmesser125 mm
Radbreite40 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : PO 125/12R Polyamid-Rad, mittelschwere Ausführung


Rad:

  • hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Härte 70 Shore D
  • sehr geringer Roll- und Schwenkwiderstand
  • leichter Lauf auf glatten Böden
  • sehr abriebfest
  • Farbe natur-weiß

Sonstige Eigenschaften:

  • mit Fadenschutz aus Kunststoff, groß
  • hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
  • Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht270 g
Tragfähigkeit300 kg
Raddurchmesser125 mm
Radbreite40 mm
Radkörper-/Felgenmaterialpolyamid
Laufbelag-/Reifenmaterialpolyamid
Min. Temperatur-25 °C
Max. Temperatur80 °C
Lagertyprollenlager
Laufbelag- / Reifenfarbebeige
40 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode86071910
15,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,81 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

Tragfähigkeit

300 kg

Raddurchmesser

125 mm

Radbreite

40 mm