PO 250/25K Polyamid-Rad

Rad aus Polyamid, mit Fadenschutz aus Kunststoff, groß

Siehe technische Informationen

Referenzen

Blickle:PO 250/25K
Rubix:105885
Hersteller:5611
EAN:4047526005610
PO 250/25K Polyamid-Rad

Technische Zusammenfassung

Tragfähigkeit1000 kg
Raddurchmesser250 mm
Radbreite50 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : PO 250/25K Polyamid-Rad


Rad:

  • hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Härte 70 Shore D
  • sehr geringer Roll- und Schwenkwiderstand
  • leichter Lauf auf glatten Böden
  • sehr abriebfest
  • Farbe natur-weiß

Sonstige Eigenschaften:

  • mit Fadenschutz aus Kunststoff, groß
  • hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
  • Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1763 g
Tragfähigkeit1000 kg
Raddurchmesser250 mm
Radbreite50 mm
Radkörper-/Felgenmaterialpolyamid
Laufbelag-/Reifenmaterialpolyamid
Min. Temperatur-20 °C
Max. Temperatur80 °C
Lagertypkugellager
Laufbelag- / Reifenfarbebeige
50 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode86071910
83,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
98,83 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen

Tragfähigkeit

1000 kg

Raddurchmesser

250 mm

Radbreite

50 mm