Rad für Transport Blickle G 100/15K, Tragfähigkeit: 400 kg
Rad aus Guss
Siehe technische InformationenReferenzen
Blickle:G 100/15K
Rubix:1324394
Hersteller:740935
EAN:4047526109585




Technische Zusammenfassung
| Tragfähigkeit | 400 kg |
|---|---|
| Raddurchmesser | 100 mm |
| Radbreite | 35 mm |
Produktdetails : G 100/15K Gussrad
Rad:
- robuster Grauguss, Härte 180–220 HB
- mit Schmiernippel
- äußerst geringer Roll- und Schwenkwiderstand
- extrem verschleißfest
- Lauffläche und Flanken überdreht
- lackiert, Farbe silber
- chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +300 °C
- bei druckempfindlichen Böden Flächenpressung beachten
- bei Gleitlagerversion auf ausreichende, regelmäßige Schmierung achten
- Schmierung mit einem der Anwendungstemperatur angepassten Schmierstoff
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1184 g |
|---|---|
| Tragfähigkeit | 400 kg |
| Raddurchmesser | 100 mm |
| Radbreite | 35 mm |
| Radkörper-/Felgenmaterial | gusseisen |
| Laufbelag-/Reifenmaterial | gusseisen |
| Lagertyp | kugellager |
| Laufbelag- / Reifenfarbe | silber |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 120 °C |
| 35 mm | |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
28,05 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage