Schraubendrehereinsatz Gedore Red R67100006, Abdruck: Hex / Allen | Länge: 38 mm

Schraubendrehereinsatz Gedore Red

Siehe technische Informationen
Referenzen
Gedore Red:R67100006
Rubix:2979016
Hersteller:3300521
EAN:4060833005210
R67100006 Bit-Adapter 1/2 4kt x 5/16 6kt L.38mm
Technische Zusammenfassung
Länge38 mm
Abdruckgröße5/16 in
Abdruckhex / allen

Produktdetails : R67100006 Bit-Adapter 1/2 4kt x 5/16 6kt L.38mm


Matt-satiniert verchromt, Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Für 1/4" Bits mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126, ISO 1173, Chrom-Vanadium-Stahl, Mit Haltefeder

Technische Informationen


Attribute
Länge38 mm
Abdruckgröße5/16 in
Abdruckhex / allen
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,82 exkl. MwSt.
/ Stück
6,93 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen