Steckschlüsseleinsatz Facom R.1/2E, Antriebsvierkant: 1/2 '' | Durchmesser: 17.7 mm | Länge: 22 mm
R.E - 1/4" Steckschlüsseleinsätze 12-Punkt in Zoll
Siehe technische InformationenReferenzen
Facom:R.1/2E
Rubix:3716824
EAN:3148510510743



Produktdetails : R.1/2E Steckschluessel 1/4'' 12-Kant 1/2
Steckschlüssel Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") Abtrieb OGV -Zwölfkant-Profil SW 9/16"
Produktstärken:
OGV -Profil: mehr Leistung und Sicherheit, schont die Muttern
glanzverchromt
Produktstärken:
OGV -Profil: mehr Leistung und Sicherheit, schont die Muttern
glanzverchromt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 55 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 22x17x17 mm |
| Gewicht der Verpackung | 25 g |
| Antriebsvierkant | 1/2 '' |
| Durchmesser | 17,7 mm |
| Länge | 22 mm |
| Endbearbeitung | verchromt |
| Gewicht | 24,5 g |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,09 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage