XPA1207P (CONTI) Keilriemen FO ADVANCE PIONEER ContiTech
Quersteifer flankenoffener Hochleistungskeilriemen, DIN 7753
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:XPA1207P
Rubix:1432704
EAN:4010858971823

Produktdetails : XPA1207P (CONTI) Keilriemen FO ADVANCE PIONEER ContiTech
Quersteifer flankenoffener Hochleistungskeilriemen für einekraftvolle, dauerhafte Leistungsübertragung bei gleichzeitighoher Laufruhe nach Din 7753
Keilriemen FO ADVANCE PIONEER ContiTech
Stärken
bedingt ölbeständig, temperaturbeständig von -40°C bis +130°C, elektrisch leitfähig nach ISO 1813, staubfest, tropenbeständig, besonders laufruhig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 135 g |
|---|---|
| Profil | xpa |
| Richtlänge | 1207 mm |
| Außenlänge | 1264 mm |
| Innenlänge | 1167 mm |
| Zolltarifcode | 40103200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
28,52 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std