Referenzen
Festo:QSYTF-G1/2-12
Rubix:216273
Hersteller:186216
EAN:4052568040208

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | pbt (gehäuse);pom (entriegelungsring);nbr (dichtung);hochlegierter edelstahl (rohrhalteklaue) |
|---|---|
| Anschluss 1 | g 1/2 |
Produktdetails : QSYTF-G1/2-12 Steckverschraubung Quick Star
Mehrfachverteiler QSYTF-G1/2-12 360° ausrichtbar, Außen- und Innengewinde mit Außensechskant. Baugröße=Standard, Nennweite=6,8 mm, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Dichtring, Einbaulage=beliebig, Konstruktiver Aufbau=Push-Pull-Prinzip
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 126,3 g |
|---|---|
| Werkstoff | pbt (gehäuse);pom (entriegelungsring);nbr (dichtung);hochlegierter edelstahl (rohrhalteklaue) |
| Anschluss 1 | g 1/2 |
| Profil | standard |
| Anschluss 2 | 12 |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 74199990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,78 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage