Referenzen
Festo:QSPLLKG20-10
Rubix:1823810
Hersteller:132864
EAN:4052568028374

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | pa-verstärkt, pom, nbr, stahl |
|---|---|
| Anschluss 1 | 20 mm cartridge |
Produktdetails : QSPLLKG20-10 Cartridge
Cartridge QSPLLKG20-10 mit Steckanschluss, L-Form lang. Baugröße=Standard, Nennweite=6 mm, Dichtungsart am Einschraubzapfen=O-Ring, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=10
Cartridge
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | pa-verstärkt, pom, nbr, stahl |
|---|---|
| Anschluss 1 | 20 mm cartridge |
| Anschluss 2 | for 10 mm o.d. pipe |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
43,70 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
52,00 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage