Referenzen
Festo:QSY-1/4-4
Rubix:218267
Hersteller:190675
EAN:4052568043063

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | pbt (gehäuse);pom (entriegelungsring);nbr (dichtung);hochlegierter edelstahl (rohrhalteklaue) |
|---|---|
| Anschluss 1 | r 1/4 |
Produktdetails : QSY-1/4-4 Y-Steckverschraubung
Y-Steckverschraubung QSY-1/4-4 360° ausrichtbar, Außengewinde mit Außensechskant. Baugröße=Standard, Nennweite=3,3 mm, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Beschichtung, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=10
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 23,08 g |
|---|---|
| Werkstoff | pbt (gehäuse);pom (entriegelungsring);nbr (dichtung);hochlegierter edelstahl (rohrhalteklaue) |
| Anschluss 1 | r 1/4 |
| Profil | standard |
| Anschluss 2 | 4 |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 76169990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,02 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std