Referenzen
Festo:QSLV3-G3/8-12
Rubix:216345
Hersteller:186241
EAN:4052568075989

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | pbt (gehäuse);pom (entriegelungsring);nbr (dichtung);hochlegierter edelstahl (rohrhalteklaue) |
|---|---|
| Anschluss 1 | g 3/8 |
Produktdetails : QSLV3-G3/8-12 Steckverschraubung Quick Star
Mehrfachverteiler QSLV3-G3/8-12 360° ausrichtbar, 3fach. Baugröße=Standard, Nennweite=6,4 mm, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Dichtring, Einbaulage=beliebig, Konstruktiver Aufbau=Push-Pull-Prinzip
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 80x50x50 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 169,8 g |
| Werkstoff | pbt (gehäuse);pom (entriegelungsring);nbr (dichtung);hochlegierter edelstahl (rohrhalteklaue) |
| Anschluss 1 | g 3/8 |
| Profil | standard |
| Anschluss 2 | 12 |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 74199990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
30,59 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen