Referenzen
Fischer:534169
Rubix:3833254
Hersteller:FIF-CS 8/300
EAN:4048962231298

Produktdetails : FIF-CS 8/300 Putzdübel
Der wirtschaftliche Schraubdübel für alle WDVS Dämmstoffarten.
• Hohe Lastaufnahme durch innovative Compoundschraube
• Geringe Setztiefe für alle Baustoffklassen reduziert den Bohraufwand. Das spart Zeit und Kosten
• Keine Abzeichnungen an der Putzoberfläche: Glasfaserverstärkte Compoundschraube mit Stahlspitze reduziert Transmissionswärme
Der ETA zugelassene fischer Putzdübel FIF-CS ist ideal, um druckfeste Dämmstoffe bis 340 mm Dicke für Wärmedämmstoffsysteme wie Polystyroldämmplatten oder Mineralwollplatten, in Beton, Voll- und Lochstein, haufwerksporigem Leichtbeton und Porenbeton sicher zu befestigen. Die einheitliche Setztiefe für alle Baustoffe vereinfacht die Montage. Der Schraubdübel besteht aus einer grauen Dübelhülse mit aufgestecktem Oktagonalem Teller und einer Compound-Schraube. Die Compound-Schraube minimiert die Wärmebrücke. Dadurch werden Dübelabzeichnungen an der Fassade verhindert. Der FIF-CS 8 wird mit einem handelsüblichen Schrauber gesetzt.
Funktion:
• Der Befestiger wird durch die Dämmung in das Bohrloch gesteckt und anschließend verschraubt
• Längen 8/60 bis 8/180 mit handelsüblichen TX30 Bit. Längen 8/200 bis 8/300 mit handelsüblichen TX25 Bit > 180 mm
Stärken
• Die Compoundschraube (Stahl-Kunststoff Kombination) minimiert die Wärmebrücke. Dadurch entstehen keine Dübelabzeichnungen an der Fassade
• Minimale Einbindetiefe von 35 mm im tragenden Untergrund sorgt für einen geringen Bohrerverschleiß und reduziert die Bohrzeit
• Bei der dämmstoffbündigen Montage sorgt der sehr dünn auslaufende Teller für das optimale Anschmiegen an die Dämmplatte und den Auftrag dünner Armierungsschichten
• Für Dämmstoffdicken bis 340 mm
• Eine Einbindetiefe für alle Baustoffe
Anwendungen
• Befestigung von WDVS-Dämmplatten auf Beton und Mauerwerk
• Oberflächenbündige Montage in allen gängigen Dämmstoffarten
Technische Informationen
Attribute
| Bohrerdurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Länge | 348 mm |
| Typ | fif-cs |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
408,62 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
486,26 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
348 mm





