3510008935 PU-Montageschaum 500ml (MDI-haltig) E-COLL
PU-Montageschaum 500ml E-COLL (MDI-haltig)
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
E-Coll:4317784150774
Rubix:1518096
Dokumente
Produktdetails : 3510008935 PU-Montageschaum 500ml (MDI-haltig) E-COLL
PU-Montageschaum B2 • 1-komponentiger, selbstexpandierender, verwendungsfertiger Polyurethanschaum • Haftet auf vielen Materialien, ausgenommen PE/PP/PTFE • Hoher thermischer und akkustischer Isolierungswert • Silikonfrei • Zum Montieren und Abdichten von Fenster- und Türrahmen • Zum Abdichten von Hohlräumen rund um Rohre und zwischen Dach und Mauerwerk • Zum Anbringen von Isolierungsmaterialien bei Dachkonstruktionen • Zum Anbringen einer geräuschdämmenden Schicht bei Motoren • Zur Optimierung der Isolierung in der Kühltechnik • Baustoffklasse B2 DIN 4102 • Schaumausbeute: 35–40 Liter pro 1 Liter • Schalldämmwert: 46,2 dB (DIN 52210 Teil 3) • Isolierwert: 0,0354 w (mk); Hautbildung nach ca. 10 Minuten • Aushärtegeschwindigkeit: 3 Stunden für 5 cm Stärke Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H222: Extrem entzündbares Aerosol;H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten;H335: Kann die Atemwege reizen;H373: Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition;H410: Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung;H351: Kann vermutlich Krebs erzeugen;H334: Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen;H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen;H319: Verursacht schwere Augenreizung;H362: Kann Säuglinge über die Muttermilch schädigen;H315: Verursacht Hautreizungen EUH204: Enthält Isocyanate. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Diisocyanate: Ab dem 24. August 2023 muss vor der industriellen oder gewerblichen Verwendung eine angemessene Schulung erfolgen.
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,48 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std


