Referenzen
Masterflex:110-080-401
Rubix:85093
Hersteller:110-080-401

Produktdetails : S80 MASTER-PUR L Schlauch
PU-Schlauch zum Absaugen und Weiterleiten, hochflexibel, antistatisch, Oberflächenwiderstand < 10^9 Ohm, beständig gegen mikrobielle Angriffe, schwer entflammbar nach DIN 4102 B1.
Anwendungen
Förderung von Partikeln: Staub, Pulver.
Absaugung von Papier- und Textilfasern.
Saug- und Förderschlauch für feste, flüssige und gasförmige abrasive Stoffe.
Schutzmantel für hohe mechanische Beanspruchung.
Förderschlauch für Granulate.
Absaugung von Ölnebel.
Absaugung von Papier- und Textilfasern.
Saug- und Förderschlauch für feste, flüssige und gasförmige abrasive Stoffe.
Schutzmantel für hohe mechanische Beanspruchung.
Förderschlauch für Granulate.
Absaugung von Ölnebel.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 0,98 bar |
| Anwendung | absaugung und förderung (industriesauger); absaug- und gebläsesysteme; fördersysteme (förderung abrasiver materialien) |
| Länge | 25 m |
| Biegeradius | 88 mm |
| Werkstoff | polyurethan (ester) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,19 € exkl. MwSt.
/ 0,1
4,99 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std