20207 PS 22 K Scheiben kletthaftend 150 mm Korn 40
PS 22 K Scheiben kletthaftend 125mm K 120 Lochform S5
Siehe technische InformationenReferenzen
Klingspor:20207
Rubix:1136318

Produktdetails : 20207 PS 22 K Scheiben kletthaftend 150 mm Korn 40
Die Klingspor Schleifscheiben PS 22 K sind hochwertige Klett-Schleifscheiben auf Papierträger, ausgelegt für vielseitige Schleifarbeiten auf unterschiedlichen Werkstoffen. Die Kombination aus Korundkorn und Kunstharzbindung gewährleistet einen gleichmäßigen Materialabtrag sowie eine konstante, homogene Oberflächenqualität.
Eigenschaften:
Die PS 22 K Schleifscheiben verwenden Korund als bewährtes mineralisches Schleifkorn für die Oberflächenbearbeitung. Die Kunstharzbindung sorgt für eine hohe Kornhaftung und lange Standzeit. Die halboffene Streuung reduziert das Zusetzen der Schleifscheibe und erhält die Schleifleistung insbesondere bei staub- oder spanintensiven Materialien.
Der stabile Papierträger der Klasse E bietet die notwendige Steifigkeit für den Einsatz auf Exzenterschleifern und Schwingschleifern und passt sich gleichzeitig leichten Unebenheiten optimal an. Das Klettsystem (Velcro) ermöglicht einen schnellen, werkzeuglosen Scheibenwechsel auf dem Schleifteller.
Mit einem breiten Körnungsbereich von 24 bis 400 eignet sich die Schleifscheibe für alle Bearbeitungsstufen – vom Grobschliff bis zur feinen Oberflächenbearbeitung vor Lack- oder Beschichtungsprozessen. Unterschiedliche Lochbilder gewährleisten die Kompatibilität mit gängigen Absaugsystemen.
Spezifikationen:
• Schleifkorn: Korund
• Bindung: Kunstharz
• Bearbeitbare Materialien: Holz, Metall, Edelstahl, Lack, Spachtel, Kunststoff
• Trägermaterial: Papier (Klasse E)
• Streuung: halboffen
• Befestigung: Klett (Velcro-System)
• Verfügbare Durchmesser: 50, 75, 115, 125, 150, 180, 200, 300 mm
• Verfügbare Körnungen: 16, 20, 24, 30, 36, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 280, 320, 360, 400 (abhängig vom Durchmesser)
• Lochbilder: ungelocht (Q 0), GLS 1, GLS 2, GLS 3, GLS 4, GLS 5 (je nach Durchmesser und Ausführung)
Eigenschaften:
Die PS 22 K Schleifscheiben verwenden Korund als bewährtes mineralisches Schleifkorn für die Oberflächenbearbeitung. Die Kunstharzbindung sorgt für eine hohe Kornhaftung und lange Standzeit. Die halboffene Streuung reduziert das Zusetzen der Schleifscheibe und erhält die Schleifleistung insbesondere bei staub- oder spanintensiven Materialien.
Der stabile Papierträger der Klasse E bietet die notwendige Steifigkeit für den Einsatz auf Exzenterschleifern und Schwingschleifern und passt sich gleichzeitig leichten Unebenheiten optimal an. Das Klettsystem (Velcro) ermöglicht einen schnellen, werkzeuglosen Scheibenwechsel auf dem Schleifteller.
Mit einem breiten Körnungsbereich von 24 bis 400 eignet sich die Schleifscheibe für alle Bearbeitungsstufen – vom Grobschliff bis zur feinen Oberflächenbearbeitung vor Lack- oder Beschichtungsprozessen. Unterschiedliche Lochbilder gewährleisten die Kompatibilität mit gängigen Absaugsystemen.
Spezifikationen:
• Schleifkorn: Korund
• Bindung: Kunstharz
• Bearbeitbare Materialien: Holz, Metall, Edelstahl, Lack, Spachtel, Kunststoff
• Trägermaterial: Papier (Klasse E)
• Streuung: halboffen
• Befestigung: Klett (Velcro-System)
• Verfügbare Durchmesser: 50, 75, 115, 125, 150, 180, 200, 300 mm
• Verfügbare Körnungen: 16, 20, 24, 30, 36, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 280, 320, 360, 400 (abhängig vom Durchmesser)
• Lochbilder: ungelocht (Q 0), GLS 1, GLS 2, GLS 3, GLS 4, GLS 5 (je nach Durchmesser und Ausführung)
Stärken
• Gleichmäßige Oberflächenbearbeitung bei Schleifanwendungen
• Hohe Vielseitigkeit für unterschiedliche Materialien
• Schneller Schleifscheibenwechsel dank Klettbefestigung
• Große Auswahl an Körnungen für präzise Anpassung des Schleifprozesses
• Breites Durchmesserspektrum für verschiedene Schleifteller
• Hohe Vielseitigkeit für unterschiedliche Materialien
• Schneller Schleifscheibenwechsel dank Klettbefestigung
• Große Auswahl an Körnungen für präzise Anpassung des Schleifprozesses
• Breites Durchmesserspektrum für verschiedene Schleifteller
Anwendungen
Die PS 22 K Schleifscheiben sind für verschiedene Prozessschritte in der Oberflächenbearbeitung geeignet – abhängig von Körnung und Werkstoff.
Im Holzbau und in der Schreinerei werden grobe Körnungen (24–60) für den Grobschliff, das Bearbeiten von Kanten und das Egalisieren verleimter Flächen eingesetzt. Mittlere Körnungen (80–150) dienen der Vorbereitung vor Beizen oder Lackieren. Feine Körnungen (180–400) werden für Zwischenschliffe und Endbearbeitung bei lackierten oder beschichteten Oberflächen verwendet.
In der Metallbearbeitung und im leichten Stahlbau eignen sich die Schleifscheiben zum Entgraten von Schweißnähten, zum Glätten von Stahl- und Edelstahloberflächen sowie zur Vorbereitung vor Korrosionsschutzbeschichtungen. In Karosserie- und Lackierbetrieben kommen sie beim Schleifen von Spachtel, Grundierung und Lack bei Reparaturarbeiten zum Einsatz.
In der Kunststoffverarbeitung ermöglichen feine Körnungen die präzise Nachbearbeitung von Spritzguss- oder Extrusionsteilen vor Montage oder Veredelung. Die Verfügbarkeit großer Durchmesser bis 300 mm sowie verschiedener Lochbilder gewährleistet eine optimale Integration in unterschiedliche Schleifmaschinen und Absaugsysteme.
Im Holzbau und in der Schreinerei werden grobe Körnungen (24–60) für den Grobschliff, das Bearbeiten von Kanten und das Egalisieren verleimter Flächen eingesetzt. Mittlere Körnungen (80–150) dienen der Vorbereitung vor Beizen oder Lackieren. Feine Körnungen (180–400) werden für Zwischenschliffe und Endbearbeitung bei lackierten oder beschichteten Oberflächen verwendet.
In der Metallbearbeitung und im leichten Stahlbau eignen sich die Schleifscheiben zum Entgraten von Schweißnähten, zum Glätten von Stahl- und Edelstahloberflächen sowie zur Vorbereitung vor Korrosionsschutzbeschichtungen. In Karosserie- und Lackierbetrieben kommen sie beim Schleifen von Spachtel, Grundierung und Lack bei Reparaturarbeiten zum Einsatz.
In der Kunststoffverarbeitung ermöglichen feine Körnungen die präzise Nachbearbeitung von Spritzguss- oder Extrusionsteilen vor Montage oder Veredelung. Die Verfügbarkeit großer Durchmesser bis 300 mm sowie verschiedener Lochbilder gewährleistet eine optimale Integration in unterschiedliche Schleifmaschinen und Absaugsysteme.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 150 mm |
|---|---|
| Körnung | 40 |
| Anwendung | lackierereien;kunststoffverarbeitende industrie;holzverarbeitende industrie |
| Schleifmittelart | aluminium-oxid |
| Trägermaterial | e-paper |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
69,30 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
82,47 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std