2005 PS 11 A Bogen wasserfest 230 x 280 mm Korn 320
PS 11 A 230X280 K2000 S PS 11 A Bogen wasserfest 230 x 280 mm Korn 2000
Siehe technische InformationenReferenzen
Klingspor:2005
Rubix:1254863

Produktdetails : 2005 PS 11 A Bogen wasserfest 230 x 280 mm Korn 320
PS 11 A Bogen wasserfest
230 x 280 mm Korn 2000
230 x 280 mm Korn 2000
Bogen PS11A Korn 320, 230x280, wasserfest
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 280 mm |
|---|---|
| Breite | 230 mm |
| Körnung | 320 |
| Zolltarifcode | 68052000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,14 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std