Spanplattenschraube Fischer 040456, Gewindedurchmesser: 4.2 mm | Länge: 13 mm | Norm: Nicht Standard
Profilverbindungsschraube FPS-FP
Siehe technische InformationenReferenzen
Fischer:040456
Rubix:3899472
Hersteller:FPS-FP 4,2 x 13 ZPF 1000
EAN:4006209404560




Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 4,2 mm |
|---|---|
| Länge | 13 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl galvanisiert |
Produktdetails : FPS-FP 4.2X13 HK PH VG Profilverbindungsschraube
fischer Profilverbindungsschraube
• Antrieb PH2
• Flachrundkopf
• galvanisch verzinkt, blau passiviert
• Vollgewinde
Die fischer Profilverbindungsschraube FPS-FP mit Flachrundkopf und Antrieb Kreuzschlitz PH ist ideal zur Verbindung von Trockenbau-Metallprofilen bis 0,9 mm Stärke. Der Kreuzschlitz-PH-Antrieb erlaubt mit Schnellbaugeräten eine sichere und schnelle Verschraubung. Der Flachrundkopf gewährleistet eine hohe Anpresskraft und zieht die Metallprofile zusammen. Das spezielle Gewinde garantiert eine schnelle und zugsichere Verschraubung und damit eine optimale Kraftübertragung.
Funktion:
• Die Profilverbindungschraube mit Flachrundkopf und Feingewinde dient zur Verbindung von bis zu 0,9 mm starken Metallprofilen
Stärken
• Das Metallgewinde greift schnell und sicher
• Der Breite Flachrundkopf erzeugt den Druck, um das Zusammenziehen der Metallträger zu gewährleisten
Anwendungen
• Verbindung von Metallprofilen im Trockenbau
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 4,2 mm |
|---|---|
| Länge | 13 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl galvanisiert |
| Festigkeitsklasse | 4,6 |
| Norm | nicht standard |
| Abdrucktyp | phillips (ph) |
| Beschichtung | galvanisch verzinkt, blau passiviert |
| Kopfform | linsenkopf |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,05 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage