PRO LINE GRUNDSYSTEM PERMA perma PRO LINE Grundsystem mit Batterie PRO B

PRO LINE Antrieb

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Perma:106934
Rubix:938200
EAN:4061201055738
PRO LINE GRUNDSYSTEM PERMA perma PRO LINE Grundsystem mit Batterie PRO B

Technische Zusammenfassung

Typelektromechanisch
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : PRO LINE GRUNDSYSTEM PERMA perma PRO LINE Grundsystem mit Batterie PRO B


perma PRO LINE ist ein spezielles Mehrpunktschmiersystem für Linearführungen. Die Schmierstoffmenge pro Auslass ist flexibel. Das Spendeverhalten kann den Herstellervorgaben exakt angepasst werden. Die PRO LC ist mit 250 cm³ oder 500 cm³ Fett gefüllt und versorgt Schmierstellen bis zu 2 Jahre mit Schmierstoff. Der hohe Druckaufbau erlaubt die entfernte Montage mittels Schlauchleitung bis zu 5 Meter (je Auslass). Dies erhöht die Arbeitssicherheit und ermöglicht gleichzeitig eine sichere, flexible und effiziente Schmierung bei laufender Anlage.
PRO System mit Batterie

Stärken

- Schmierstoffmenge für jeden Auslass einzeln konfigurierbar - unterschiedliche Mengen pro Auslass mit einem System möglich- Individuelle Einstellung der Pausenzeiten bis zur Schmierstoffabgabe für jeden Auslass- Einfache Bedienung des Schmiersystems- Anzeige des Restlaufzeit und der aktiven Auslässe- Schnelle Kontrolle der Restlaufzeit des Schmiersystems spart Zeit und erleichtert die Planung des PRO LC Wechsels

Anwendungen

Haupteinsatzgebiete der Mehrpunktschmiersysteme perma PRO LINE sind Linearführungen. Die Anwendungsbereiche erstrecken sich von unterschiedlichen Linearführungseinheiten und Antrieben in der Automobilindustrie bis hin zur Papierindustrie. Weitere Einsatzgebiete sind Wälz- und Gleitlager, offene Getriebe und Spindeln.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht2300 g
Typelektromechanisch
Zolltarifcode84798960
731,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
870,64 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 16 ) Arbeitstagen