KB-11-SPBP-6000 (GATES) Kraftband Powerband PREDATOR GATES
Predator PowerBand SPB
Siehe technische InformationenReferenzen
Gates:SPBP6000/11 PREDATOR POWERBAND
Rubix:1496099
Hersteller:919396011
EAN:5414465607585

Produktdetails : KB-11-SPBP-6000 (GATES) Kraftband Powerband PREDATOR GATES
Kraftband Powerband PREDATOR GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spbp |
|---|---|
| Innenlänge | 6000 mm |
| Anzahl der Rippen | 11 |
| Werkstoff | cr |
| Ausführung | ar |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3.593,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
4.275,91 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
