KB-SPBP-3350-RIPPEN Kraftband Powerband PREDATOR Wickel GATES
Predator PowerBand SPB
Siehe technische InformationenReferenzen
Gates:SPBP3350/16 PREDATOR SLAB
Rubix:1855120
Hersteller:919393316
EAN:5414465606533

Produktdetails : KB-SPBP-3350-RIPPEN Kraftband Powerband PREDATOR Wickel GATES
Kraftband Powerband PREDATOR Wickel GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spbp |
|---|---|
| Innenlänge | 3350 mm |
| Anzahl der Rippen | 16 |
| Werkstoff | cr |
| Ausführung | ar |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.914,40 € exkl. MwSt.
/ 16 Millimeter
3.468,14 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar
