KB-SPBP-2800-RIPPEN Kraftband Powerband PREDATOR Wickel GATES
Predator PowerBand SPB
Siehe technische InformationenReferenzen
Gates:SPBP2800/16 PREDATOR SLAB
Rubix:1855117
Hersteller:919392816
EAN:5414465606304

Produktdetails : KB-SPBP-2800-RIPPEN Kraftband Powerband PREDATOR Wickel GATES
Kraftband Powerband PREDATOR Wickel GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spbp |
|---|---|
| Innenlänge | 2800 mm |
| Anzahl der Rippen | 16 |
| Werkstoff | cr |
| Ausführung | ar |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.530,24 € exkl. MwSt.
/ 16 Millimeter
3.010,99 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar
