Referenzen
Gates:SPCP5000 PREDATOR
Rubix:1577556
Hersteller:919105000
EAN:5414465580031




Produktdetails : SPCP5000 PREDATOR Keilriemen PREDATOR GATES
Predator® Einzelriemen sind die marktführenden Hochleistungskeilriemen für härteste Einsätze. Die extrarobuste Riemenkonstruktion ist stärker als Stahl und wurde entwickelt, um Motoren mit hoher Leistung, häufige Stoßbelastungen, hohe Hitze und die härtesten Betriebsbedingungen in extrem anspruchsvollen Anwendungen zu bewältigen. Sie bieten eine außerordentlich hohe Robustheit, Belastbarkeit und Verschleißfestigkeit. Sie sind einzigartig in ihrer extremen Robustheit und konkurrenzlos in ihrer Leistungsfähigkeit.
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spcp |
|---|---|
| Obere Breite | 22 mm |
| Richtlänge | 5000 mm |
| Innenlänge | 4917 mm |
| Außenlänge | 5030 mm |
| Stärke | 18 mm |
| Ummantelt | ja |
| Serie | predator |
| Min. Einsatztemperatur | -30 °C |
| Max. Einsatztemperatur | 60 °C |
| Minimaler Riemenscheibendurchmesser | 224 mm |
| Zolltarifcode | 40103100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
203,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
242,02 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std