9458000150 Zentrierwinkel 150x130mm

Präzisions-Zentrierwinkel

Siehe technische Informationen

Referenzen

Fortis Tools:44490150, 9458000150
Rubix:2153034
Hersteller:4317784731027
EAN:4317784731027
9458000150 Präz.-Zentrierwinkel 150x130mm FORTIS

Technische Zusammenfassung

Typ9458000150 präz.-zentrierwinkel 150x130mm fortis

Produktdetails : 9458000150 Zentrierwinkel 150x130mm


Zentrierwinkel

Eigenschaften: Aus leichtem Metall gefertigt, gehärtete Oberfläche, mit lasergravierter Skala, mit Teilung in mm an der Führung.

Anwendung: Zum Zentrieren und Markieren des Mittelpunktes bei Scheiben und runden Wellen.
Präzisions-Zentrierwinkel150x130mm FORTIS
Zentrierwinkel Ausführung: Aus Leichtmetall, Oberfläche gehärtet, gelaserter Skalierung, mit mm-Teilung auf der Schiene. Anwendung: Zum Zentrieren und Anreißen des Mittelpunktes bei runden Scheiben und Wellen.

Technische Informationen


Attribute
Typ9458000150 präz.-zentrierwinkel 150x130mm fortis
45,59 exkl. MwSt.
/ Stück
54,25 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std