Arretierbolzen Kipp K0361.125, Werkstoff: Stahl
Präzisions-Arretierbolzen mit zylindrischem Arretierstift, Typ B
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0361.125
Rubix:324187
EAN:4059245021598



Dokumente
Produktdetails : K0361.125 Präzisions-Arretierbolzen mit Rastnut, Form:B, Stahl
Werkstoff: Stahl, Griffkugel Thermoplast.Ausführung: gehärtet und geschliffen, Griffkugel schwarzgrau.Hinweis: Die Arretierbolzen mit Buchsen bilden eine optimale Kombination zum schnellen Positionieren und Fixieren. Durch die präzise Ausführung des Arretierbolzens und der Buchse wird eine hohe Wiederholgenauigkeit beim Zusammenstecken zweier Elemente erreicht. Technischer Hinweis siehe Montage- und Einbauanleitung.
Präzisions-Arretierbolzen mit zylindrischer Aufnahme
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 640 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Form | a |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
108,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
129,65 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen