K0361.025 Präzisions-Arretierbolzen ohne Rastnut, Form:A, Stahl
Präzisions-Arretierbolzen mit zylindrischem Arretierstift, Typ A
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0361.025
Rubix:324186
EAN:4059245021543



Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | stahl |
|---|---|
| Oberfläche Grundkörper | gehärtet |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
Dokumente
Produktdetails : K0361.025 Präzisions-Arretierbolzen ohne Rastnut, Form:A, Stahl
Werkstoff: Stahl, Griffkugel Thermoplast.Ausführung: gehärtet und geschliffen, Griffkugel schwarzgrau.Hinweis: Die Arretierbolzen mit Buchsen bilden eine optimale Kombination zum schnellen Positionieren und Fixieren. Durch die präzise Ausführung des Arretierbolzens und der Buchse wird eine hohe Wiederholgenauigkeit beim Zusammenstecken zweier Elemente erreicht. Technischer Hinweis siehe Montage- und Einbauanleitung.
Präzisions-Arretierbolzen mit zylindrischer Aufnahme
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 646 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Oberfläche Grundkörper | gehärtet |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Form | a |
| Toleranz | d -0,005 bis -0,01; d1 n6 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
100,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
120,02 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std