K0361.020 Präzisions-Arretierbolzen ohne Rastnut, Form:A, Stahl
Präzisions-Arretierbolzen mit zylindrischem Arretierstift, Typ A
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0361.020
Rubix:137066
EAN:4059245021536



Dokumente
Produktdetails : K0361.020 Präzisions-Arretierbolzen ohne Rastnut, Form:A, Stahl
Werkstoff: Stahl, Griffkugel Thermoplast.Ausführung: gehärtet und geschliffen, Griffkugel schwarzgrau.Hinweis: Die Arretierbolzen mit Buchsen bilden eine optimale Kombination zum schnellen Positionieren und Fixieren. Durch die präzise Ausführung des Arretierbolzens und der Buchse wird eine hohe Wiederholgenauigkeit beim Zusammenstecken zweier Elemente erreicht. Technischer Hinweis siehe Montage- und Einbauanleitung.
Präzisions-Arretierbolzen mit zylindrischer Aufnahme
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 346 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Form | a |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
88,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
105,11 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen