9675768162 Nadelfeile Präzision Messerform 160mm Hieb 2
Präz.-Nadelfeile
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:66508162, 9675768162
Rubix:1952282
Hersteller:9675768162
Produktdetails : 9675768162 Nadelfeile Präzision Messerform 160mm Hieb 2
Nadelfeile Präzision Messerform 160mm Hieb 2 PFERD
Präzisions-Nadelfeile, Form G, messerprofil Ausführung: Qualitativ hochwertige Ausführung in gängiger Form und Abmessung, jeweils in grober bis feiner Hiebvariante. Maßgenau mit hoher Feilleistung und Standzeit. Verfügbar in den Längen 160 mm und 200 mm. Hieblänge = halbe Feilenlänge, d. h., bei Gesamtlänge 160 mm ist die gehauene Länge ca. 80 mm. Schaft-/Angel-Durchmesser 3,25 mm bei Gesamtlänge 160 mm und 3,75 mm bei Gesamtlänge 200 mm. Anwendung: Für feinste und präziseste Arbeiten im Maschinen- und Werkzeugbau. Dreieckig und spitz zulaufend sowie von 2 Seiten gehauen.
Präzisions-Nadelfeile, Form G, messerprofil Ausführung: Qualitativ hochwertige Ausführung in gängiger Form und Abmessung, jeweils in grober bis feiner Hiebvariante. Maßgenau mit hoher Feilleistung und Standzeit. Verfügbar in den Längen 160 mm und 200 mm. Hieblänge = halbe Feilenlänge, d. h., bei Gesamtlänge 160 mm ist die gehauene Länge ca. 80 mm. Schaft-/Angel-Durchmesser 3,25 mm bei Gesamtlänge 160 mm und 3,75 mm bei Gesamtlänge 200 mm. Anwendung: Für feinste und präziseste Arbeiten im Maschinen- und Werkzeugbau. Dreieckig und spitz zulaufend sowie von 2 Seiten gehauen.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 160 mm |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,10 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar

