PQ-RK-15-B Rohrklemme

PQ-RK Rohrklemme

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:PQ-RK-15-B
Rubix:439834
Hersteller:550596
EAN:4052568052140
PQ-RK-15-B Rohrklemme

Produktdetails : PQ-RK-15-B Rohrklemme


Rohrklemme PQ-RK-15-B für die Aufnahme von Rohren mit 12, 15, 18, 22 und 28 mm Außendurchmesser, Farbe weiss, RoHS konform. Nennweite=15 mm, Gebindegröße=10, Umgebungstemperatur=-25 - 85 °C, Produktgewicht=3,2 g, Werkstoffhinweis=RoHS konform
Rohrklemme PQ-RK-15-B für die Aufnahme von Rohren mit 12, 15, 18, 22 und 28 mm Außendurchmesser, Farbe weiss, RoHS konform. Nennweite=15 mm, Gebindegröße=10, Umgebungstemperatur=-25 - 85 °C, Produktgewicht=3,2 g, Werkstoffhinweis=RoHS konform

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht3,22 g
HerkunftslandPL
Zolltarifcode39269097
8,40 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
10,00 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage