PQ-PA-18X2X3000 Kunststoffrohr

PQ-PA Rohr

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:PQ-PA-18X2X3000
Rubix:439491
Hersteller:177730
EAN:4052568075637
PQ-PA-18X2X3000 Kunststoffrohr

Produktdetails : PQ-PA-18X2X3000 Kunststoffrohr


Kunststoffrohr PQ-PA-18X2X3000 für Druckluft, Vakuum und Flüssigkeiten geeignet. Lieferlänge 3m. Außen-Durchmesser=18 mm, Innen-Durchmesser=14 mm, Temperaturabhängiger Betriebsdruck=-0,95 - 15 bar, Mediumstemperatur=-25 - 75 °C, Umgebungstemperatur=-25 - 75 °C
Kunststoffrohr PQ-PA-18x2x3000 für Druckluft, Vakuum und Flüssigkeiten geeignet. Lieferlänge 3m. Außen-Durchmesser=18 mm, Innen-Durchmesser=14 mm, Betriebsdruck=-0,95 - 7 bar, Mediumstemperatur=-25 - 75 °C, Umgebungstemperatur=-25 - 75 °C

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht104 g
HerkunftslandDE
Zolltarifcode39172900
32,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
38,60 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage